- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 変換 アダプター ソケットのおすすめ人気ランキング
変換 アダプター ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新458件の「変換 アダプター ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ドライブ変換」、「サイズ変換ソケット」、「トルクレンチ 変換ソケット」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759税込¥835
当日出荷
ハゼットソケットアダプター
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
JTC変換アダプターセット
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥769税込¥846
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)63寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)56寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679税込¥747
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26色黒質量(g)50定格3A-300V
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応